cr123a ライトのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
99件の「cr123a ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タクティカルライト」、「ヘッドライト 単3形乾電池」、「頭につけるライト」などの商品も取り扱っております。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源 リチウム電池CR123A(1個)付属 全長(mm) 83 質量(g) 90 保護等級 IPX7 外径(mm) 25.4 明るさ(Lm) 250 2018年トラスコ掲載ページ 7 1033 電球の種類 LED 最大点灯時間 1.25時間
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ 付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル 小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) 最大照射距離116m(最大時) 底面マグネット搭載 2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池 専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本 明るさ(Lm) 約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時) 直径×長さL(Φmm×mm) 約30.2×75.0 保護等級 耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠) 質量(g) 77 輝度 約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時) 充電時間(時間) 約2.5 充放電回数(回) 約300 光束(Lm) 最大550 点灯時間(時間) 約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード) 照射距離(m) 約116(最大時) 落下耐久(m) 2 付属品 2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11) ブラック
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

ストリームライトポリタックX CR123A
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high) 確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。 Oリングシールガラスレンズ。 取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池 リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650 明るさ(Lm) 600(High)、260(Mid)、35(Low) 防水保護等級 IPX7 付属品 リチウム電池CR123A×2 連続点灯時間 18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe) 照射距離(m) 205(High)、135(Mid)、50(Low)
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源 リチウム電池CR123A(2個)付属 全長(mm) 114 質量(g) 90 保護等級 IPX7 外径(mm) 25.4 明るさ(Lm) 250 2018年トラスコ掲載ページ 7 1033 電球の種類 LED 最大点灯時間 3時間
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル&コンパクト スイッチ長押しで、赤色LED点灯! 長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。 角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。 3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。
電球の種類 LED 材質 ABS樹脂 電源 単3アルカリ乾電池1本(別売) 本体質量(g) 42(電池含まず) 保護等級 IPX4 使用電池 単3形乾電池×1本(別売) 電源タイプ 電池式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 約30×64×40 アズワン品番 64-5132-59 明るさ(Lm) (ハイモード)約60、(ローモード)約20 防水保護等級 IPX4相当 点灯方法 ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し) 点灯時間(時間) (ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8 最大点灯時間 (ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
1個
999 税込1,099
当日出荷

P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。 Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ 進化させP7 Coreは誕生しました。 革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く 切替可能にする「ラピッドフォーカス」 を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。
付属品 ストラップ トラスコ品番 244-0863 全長(mm) 130 ブラック 本体質量(g) 約175(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ37×130 使用電池 単4アルカリ電池×4本 光束(Lm) パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40 アズワン品番 65-1955-11 照射距離(m) パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1/ ミドル:2 / ロー:25
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

サブ赤色搭載、コンパクトヘッドライト。 小型軽量のボディで最大120ルーメンの出力、7.5時間の連続点灯が可能。 サブライトで赤色の点灯も可能。 High/Eco /サブ赤色の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。 可動式ヘッドで角度調整可能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g) 69 電源 単3アルカリ電池×1本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約60.0×31.0×41.0 保護等級 IP64 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 約120~3 照射距離(m) 最大約63 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約7.5~70 落下耐久(m) 1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅) 明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時) 防水保護等級はIPX3の防雨形 可動ヘッド FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
本体質量(g) 約55(電池含まず) 保護等級 IPX3(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約61×46×37(ヘッドバンド除く) 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池 単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ 電池式 光束(Lm) 約100 照射距離(m) 約75 取扱説明書 (1.23MB) 電球の種類 LED
1個
699 税込769
当日出荷

ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト バランスモデル 単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 480~55 連続点灯時間(時間) 約8~40 照射距離(m) 最大約116 防塵防水性能 64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g) 207 落下耐久(m) 2 付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ 電池式 使用電池 単3アルカリ電池×3本(付属) 電球の種類 LED
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ヘッドライト、ネックライト、クリップライトと3通りの使い方が選べます。本体質量は約21g、軽量コンパクト。明るさは約25ルーメン ※Highモードの場合。連続点灯時間は約6時間 ※LOWモードの場合。調光機能2モード(点灯High/点灯Low)+点滅Flashモード。防水保護等級はIPX4の防飛まつ形。ヘッドバンド付き。夜間のジョギングや軽作業、アウトドア、防災に
付属品 ヘッドバンド、取扱説明書、リチウムボタン電池 CR2032(テスト用)×2個 質量(g) 約21(電池・ヘッドバンド含まず) 外形寸法(mm) (約)幅35×高さ37×奥行27(ヘッドバンド除く) 電源 リチウムボタン電池 CR2032×2個 保護等級 IPX4(防飛まつ形)…水の飛まつに対して保護する ※JIS C 0920:2003による 連続使用時間(時間) High…約2、Low…約6 ※新品のリチウムイオン電池使用の場合 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 光束(Lm) High…約25、Low…約10 関連資料 (0.45MB)
1個
799 税込879
当日出荷

手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/LOWの2段階調光。モーションセンサー中に調光可能。ヘッド部角度調整可能。落下耐性1m。照射距離約66m。連続点灯約6~14時間
質量(g) 約61(電池別) 外形寸法(mm) (約)幅58×高さ40×奥行35 保護等級 IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による) 光源 白色系LED1個(交換不可)、赤色系COB1個(交換不可) 使用電池 単4形乾電池3本(別売) 連続点灯時間 HIGHモード約6時間、LOWモード約14時間、赤色点灯・赤色点滅モード約100時間 電源タイプ 電池式 光束(Lm) HIGHモード約240 、LOWモード約80 照射距離(m) 約66 取扱説明書 (1.37MB) 電球の種類 LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

無段階で光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。手作業をしてる時に照らす灯として最適です。
電球の種類 LED トラスコ品番 490-4508 質量(g) 145 電源 リチウムイオン電池(内蔵) 電源タイプ 充電池式 明るさ(Lm) 1~1000 点灯時間 50時間 最大点灯時間 50時間
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類 LED 付属品 ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本 材質 ABS樹脂 質量(g) 本体:51(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×30×38 保護等級 IPX5 光源 センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯 使用電源 アルカリ単3形乾電池×1本 使用電池 単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃) -5~40 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40 明るさ 全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン 防水保護等級 IPX5 点灯時間 センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間 照射方式 ノーマル&ワイド 最大点灯時間 センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ストリームライトプロタック2L-X CR123A
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high) リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
電池 リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650 明るさ(Lm) 500(High)、40(Low) 防水保護等級 IPX7 材質(本体) アルミニウム 付属品 リチウム電池CR123A、ホルスター LED C4LED 照射距離(m) 165(High)、49(Low) 連続点灯時間(時間) CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 全光束(Lm) 150-75 材質 本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g) 60(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×40×44 保護等級 IPX3 光源 3W COB LED 使用電池 単四電池×3(別売) 点灯方式 強/弱/点滅 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 75~150 照射角 107.8度 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級 IP-X3 照射距離(m) 約22 取扱説明書 (1.6MB) 電球の種類 LED
1台
599 税込659
当日出荷

溝つきのグリップで持ちやすくなっています。オプティカルグラスレンズを採用しています。ボディ部分は陽極処理されています。スナップロッククリップを採用しています。
材質 航空宇宙用アルミ鋼材 ブラック 仕様 スリーポジションスイッチ 外径(mm) 22 2018年トラスコ掲載ページ 7 1045 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 1時間
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類 LED 使用電池 18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm) 1800 特殊用途 防水 材質 アルミニウム合金 セット内容 ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別 USB充電ポート付 長さ(mm) 約112~123 寸法(mm) ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g) 100(電池込) 発光色 昼光色 機能 ズーム機能有 光源 CREE社製XML-T6×1 点灯方式 HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V) DC 5 電池寿命 約1000回 充電時間(時間) 約6~8 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

FENIX(フェニックス)LEDライト
焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
材質 6061-T6(アルミニウム合金) 電球の種類 LED
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)